コバンザメマグネットフックTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番115-0627材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム幅(mm)45高さ(mm)32質量(g)60奥行(mm)65フック2本最大積載量(kg/個)1
コバンザメ マグネットパンチングパネルTRUSCO当日出荷
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7838質量(kg)1.8吸着力(N)196最大積載量(kg)5角穴(mm)10(縦17列×横17列)
コバンザメ マグネットリングフックTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。
用途工具の整理・管理吸着力(N)49材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム高さ(mm)51
コバンザメ マグネットエアガン用スタンドTRUSCO当日出荷
用途エアガンの収納と管理に。トラスコ品番450-2710材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム幅(mm)128色ホワイト高さ(mm)95質量(g)640奥行(mm)77吸着力3kg最大積載量(kg)0.6/個口径(mm)(エアガン先端挿入)16
可動仕切板TRUSCO当日出荷
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。