トラスコ品番302-5772
適合機種VER型
質量(kg)5.7
最大積載量(kg)200/台
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。
背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/段)150
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付
トラスコ品番463-6180
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
長さ(mm)1200、(実寸)1196
幅(mm)35
厚さ(mm)2.3
色オイスターホワイト
奥行(mm)35
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

軽量ラック 120kg
モノタロウ
¥6,798~
税込¥7,478~
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
材質(本体)スチール
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/段)150
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
色オイスターホワイト
材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)8
色ホワイト
棚段数4
棚板調整ピッチ(mm)30mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0113
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)200
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
付属品取付スクリューリベット
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、スクリューリベット:ナイロン
幅(mm)281
色オイスターホワイト
M1.5型専用のエコペール受けです。1段につき2本使用します。
トラスコ品番194-8568
アズワン品番64-8602-53
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
M1.5型専用のエコペール受けです。
適合M1.5型 間口1160mm用
トラスコ品番194-8567
セット内容ロックピン×2
質量(kg)3.6
色ネオグレー
間口(mm)1114
アズワン品番64-8602-52
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
色ホワイト
材質(本体)スチール
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)30mm
均等耐荷重(kg/段)200
付属品樹脂ベース×1
トラスコ品番538-1198
適合機種高さ900mm用
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)900
奥行(mm)30
間口(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
棚の前面に取り付けて、荷物の落下を防ぎます。細かい部品などを保管するのに適しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途耐震対策として。商品のこぼれ止め。
色オイスターホワイト
材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)2407
材質(本体)スチール
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2407
均等積載量(kg/段)200
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)2406
材質(本体)スチール
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2406
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)150
軽中量棚用ロックピンです。
適合【棚】M1.5、M2、M3、M5、SBL型
トラスコ品番781-1764
質量(g)95
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
高さ(mm)113
外寸法・高さ(mm)113
棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)45
色オイスターホワイト
奥行(mm)10
材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2406
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
色グレー
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
高さ(mm)92
色ネオグレー
奥行(mm)10
材質スチール
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800
均等積載量(kg/段)150
色オイスターホワイト
奥行(mm)300
仕様仕切取付不可
トラスコ品番463-6350
材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
厚さ(mm)32
質量(kg)7
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150
均等積載量(kg/段)20
色ネオグレー
仕様パンチング穴付(10mm角)
材質スチール
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
幅(mm)22
色オイスターホワイト
高さ(mm)56.5
色ホワイト
棚板調整ピッチ(mm)30mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0113
均等耐荷重(kg/段)200
棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)37
間口(mm)32.5
色オイスターホワイト
材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。