物品棚/収納用品 :「100mm」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)450
間口(mm)900
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)754
キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
トラスコ品番263-9159
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)1420
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個
コンテナ(コンテナ大)VN-3N 24個、(コンテナ中)VN-2N 48個、(コンテナ小)‐
色(本体)ホワイト
棚段数(段)7
最大積載量(kg/台)200
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
仕様コンテナにはフタ(品番:VN-ONF-TM)(別売)が取り付け可能
トラスコ品番263-9160
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)69.7
色ホワイト(本体)
高さ(mm)1420
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター(付属)100mm自在・ブレーキ付き各2個
最大積載量(kg)200/台
梱包数1台
コンテナ(コンテナ中)‐、(コンテナ小)VN-1N 144個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)200
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100
間口(mm)70
色ネオグレー
奥行(mm)90
トラスコ品番488-1818
セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本
材質スチール
質量(kg)1.5
最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
色アーセナルグレー
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)450
間口(mm)900
梱包数1台
組立時間(目安)1人10分
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)754
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
色ネオグレー
奥行(mm)264
間口(mm)889
棚と棚の間の通路の照らすための部材です。通路間照明チャンネル(M-CH)と組み合わせて使用します。通路間照明は800mm~1200mmの100mmピッチで変更できます。
適合M1.5型、M2型、M3型、M5型
トラスコ品番393-8844
適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)330
奥行(mm)120
間口(mm)1350
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
組立時間1人10分(目安)
有効間口(mm)754
両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1204
間口(mm)890
均等耐荷重(kg)100
組立時間2人50分
外寸法・高さ(mm)1204
有効間口(mm)801
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)50mm
ライトビンは幅100mmのK-10タイプが取り付けてあります。ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番393-2940
材質ライトビン:樹脂
質量(kg)23.2
高さ(mm)985
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数6
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
コンテナK-10 B・R各16個 Y・YG各8個
組立時間1人30分
1セット
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1804
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1804
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)2104
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)2104
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1804
間口(mm)890
均等耐荷重(kg)100
組立時間2人50分
有効間口(mm)801
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)50mm
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1204
間口(mm)890
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
ライトビンはスチール製幅100mmのK-10Hが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2966
材質ライトビン:スチール
質量(kg)26.1
高さ(mm)985
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数6
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
コンテナK-10H 48個
組立時間1人30分
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
仕様組立の目安:1人10分
付属品コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)450
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
有効間口(mm)754
ライトビンはスチール製幅100mmのK-10Hが取り付けてあります。
トラスコ品番393-3032
材質ライトビン:スチール
質量(kg)36.4
高さ(mm)1435
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数9
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
コンテナK-10H 72個
組立時間1人30分
1セット
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1804
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数12
組立時間2人60分
棚段数(段)12
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1804
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1204
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いているため、小物・部品管理が容易です。高さ60mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
色ネオグレー
奥行(mm)264
間口(mm)889
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
色ネオグレー
奥行(mm)214
間口(mm)889
ライトビンはスチール製幅100mmのK-10Hが取り付けてあります。
トラスコ品番393-3105
材質ライトビン:スチール
質量(kg)46.7
高さ(mm)1885
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数12
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
コンテナK-10H 96個
組立時間1人30分
1セット
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。
色ネオグレー
奥行(mm)264
間口(mm)889
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1804
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1804
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1504
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人50分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1504
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)2104
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)2104
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)300
間口(mm)1350
引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1204
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人60分
棚段数(段)8
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
耐荷重(kg/段)100
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)100
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1804
間口(mm)890
棚段数12
組立時間2人60分
棚段数(段)12
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)100
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
組立時間1人10分(目安)
有効間口(mm)754
ライトビンは幅100mmのK-10タイプが取り付けてあります。ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番393-3083
材質ライトビン:樹脂
質量(kg)40.9
高さ(mm)1885
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数12
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
コンテナK-10 B・R・Y・YG各24個
組立時間1人30分
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
軽量ビンは幅100mmのK-10タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番232-1965
材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂
色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)
高さ(mm)1885
奥行(mm)430
間口(mm)900
コンテナK-10 BK・OR・W・GN各24個
組立時間(目安)1人30分
棚段数(段)12
最大積載量(kg/台)80
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
軽量ビンは幅100mmのK-10タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番232-1962
材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂
色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)
高さ(mm)1435
奥行(mm)430
間口(mm)900
コンテナK-10 BK 24個 OR・W・GN各16個
組立時間(目安)1人30分
棚段数(段)9
最大積載量(kg/台)80
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
ライトビンは幅100mmのK-10タイプが取り付けてあります。ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番393-3016
材質ライトビン:樹脂
質量(kg)32.1
高さ(mm)1435
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数9
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
コンテナK-10 B 24個 R・Y・YG各16個
組立時間1人30分
1セット
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック
高さ(mm)55
有効内寸法・高さ(mm)53
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理
材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂
奥行(mm)107
1
2
3
4
次へ
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。