緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ)日本緑十字社翌日出荷から3日以内出荷
底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します。底部を擦らないように4つの底足付きです。底面にも帯を付けることにより、安定性がUPしました。表地と裏地の二重仕様です。内張りの裏地には強度を確保する為に二重縫製しています。上部入口には5mmΦのワイヤーが入っています。社名や工事現場名を容易に入れ替えできるポケット付きです。底板は1mm厚鉄板を入れています。底鉄板の周囲を約5cm立ち上げる事により生地の耐久性を確保しています。鉄板の周囲を立ち上げることで突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ナイロンターポリン直径(Φmm)350
緑十字 荷揚げバッグ日本緑十字社当日出荷
底部に設置された1mm厚の鉄板は周囲を約30mm立ち上げており、底抜けによる突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。トラスコ品番660-3537材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ターポリン色黒/青直径(Φmm)350高さ(mm)600機能手作業工具:バックパック・ツールバッグ・電工バケツ