手動式ウィンチ :「巻き上げ機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。
材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
2018年トラスコ掲載ページ7 1461
ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
種別手動
本体質量(kg)13.5
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
1台
¥59,980
税込¥65,978
33日以内出荷
スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。
特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
材質FCD鋳物
幅(mm)279
質量(kg)30
高さ(mm)236
奥行(mm)344
ハンドル長さ(mm)有効最大値:300
最大能力1.0t
適合ワイヤ径(Φmm)8
材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) 、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備
仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式
材質(ボディ)スチール
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。