手動式ウィンチ :「漁撈機械」の検索結果

ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
回転式
回転式(1)
ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります