手動式ウィンチ :「ウィンチ 手動」の検索結果
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(1)
0.68(1)
0.7(1)
0.907(1)
1(2)
2(2)
3.5(1)
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15
ギア比4.1:1
エスコ品番EA989SA-11
質量(kg)2.3
ギア比0.167361111111111
巻取長さ(m)5mm×20
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m
質量(kg)2
アズワン品番64-2297-89
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
傷や埃を防止する両側ギアカバー付
仕様ドラム幅:52mm引張能力:680kg最大巻取長さ:6.35mm×12.2m
質量(kg)4.1
アズワン品番64-2297-81
1台
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m
質量(kg)2.5
アズワン品番64-2297-90
1個
¥25,100
税込¥27,610
8日以内出荷
仕様●材質:ナイロン(Dura-Plex)●サイズ:Φ12.7mm×10.8(L)m●フックの開き:17mm
アズワン品番68-1884-89
1本
¥23,400
税込¥25,740
3日以内出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式
エスコ品番EA989RB-1A
材質ステンレス
質量(kg)2.5
ギア比4:1
巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
高速・低速の2段階の速度調整が可能です
仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m
質量(kg)5.9
アズワン品番64-2297-77
1台
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52
質量(kg)3.6
ハンドル長さ(mm)177.8
能力(kg)引張:363
直径(mm)47.6
巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22
ギア比4.4:1
1台(1個)
¥42,400
税込¥46,640
翌日出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
アズワン品番65-3902-76
1セット
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。
ブレーキ付
最小限の力で作業することができます。
自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mm
アズワン品番65-2313-96
1台
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)3.2
直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4
引張強度(kg)159
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57
主な用途横引き・吊上げ用
左右区別右ハンドル
アズワン品番64-2297-83
ギア比3.2:1
1台
¥32,000
税込¥35,200
欠品中
標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途横引き吊上げ用
形状回転式
幅(mm)ドラム:81
質量(kg)4.26
直径(Φmm)ドラムハブ:38
能力(t)0.907
ハンドル長さ(mm)177
巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9m
ギア比40:1
1台(1台)
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
標準ドラム。5/8”Hexドライブ付。※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付。ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア。工具無しで取り外し可能なハンドル付。ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付。ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き・吊上げ用
形状ドラム:単胴
幅(mm)ドラム:80
質量(kg)4.74
引張強度(kg)907
ドラム径Φ×幅W(mm)38×80
寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7
ギア比40:1
1台
¥44,900
税込¥49,390
8日以内出荷
標準ドラム
自動ブレーキのかかるウォームギア
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:908kg●最大巻取長さ:7.1mm×14.9m●ギア比:40:1●重量(kg):4.26●ドラム幅:81mm●ハンドル長:177mm●ドラムハブ直径:38mm
アズワン品番65-2312-76
1台
特価
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)4.5
直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5
引張強度(kg)545
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44
主な用途横引き・吊上げ用
アズワン品番64-2297-85
ギア比5.4:1
1台
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式
付属品ストラップ・フック
エスコ品番EA989RB-2A
材質ステンレス
質量(kg)3.4
ギア比4:1
巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
仕様ドラム幅:52mm引張能力:363kg最大巻取長さ:4.76mm×20.7m
質量(kg)3.6
アズワン品番64-2297-84
1台
¥34,600
税込¥38,060
欠品中
電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます
仕様ドラム幅:60mm引張能力:681kg最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)
質量(kg)5
アズワン品番64-2297-86
1台
¥41,300
税込¥45,430
翌日出荷
スプリットドラム
天井設置も可能です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:908kg●最大巻取長さ:7.1mm×14.9m(片側7.45m)●ギア比:40:1●重量(kg):4.62●ドラム幅:81mm●ドラムハブ直径:38mm
アズワン品番65-2312-77
1台
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
ブレーキ付
長期間の使用に耐える頑丈な設計
ブレーキ部はカバーで密閉しています。
ブレーキの作動には136kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:1135kg●最大巻取長さ:7.9mm×13.7m●ギア比:12:1●重量(kg):10.3●ドラム幅:65mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:311.2mm
アズワン品番65-2312-79
1台
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
天井取付用
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現
スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます
ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用
仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1
アズワン品番65-2312-78
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌日出荷
5/8”Hexドライブ付。手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付。ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア。工具無しで取り外し可能なハンドル付。ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付。ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き吊上げ用
形状ドラム:単胴
幅(mm)ドラム:80
寸法(mm)ドラムサイズ:径38、幅80
質量(kg)4.74
能力(kg)引張:907
巻取長さ(mm)最大:7.0mm×13.7m
ギア比40:1
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌日出荷
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
エスコ品番EA988ME-15
材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン
質量(kg)2.9
能力680kg
ロープ径(Φmm)12.7
ロープ長さ(m)15.24
1個
¥35,600
税込¥39,160
当日出荷
仕様家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。
質量(kg)2.9
能力(t)3.5
長さL(最大巻取)無制限
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×10
1個
¥33,500
税込¥36,850
当日出荷
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。