手動式ウィンチ :「吊り上げ」の検索結果
関連キーワード
「形状」から絞り込む

回転式(2)
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15
ギア比4.1:1
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。
ブレーキ付
最小限の力で作業することができます。
自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mm
アズワン品番65-2313-96
1台
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途横引き吊上げ用
形状回転式
幅(mm)ドラム:81
質量(kg)4.26
直径(Φmm)ドラムハブ:38
能力(t)0.907
ハンドル長さ(mm)177
巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9m
ギア比40:1
1台(1台)
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
標準ドラム。5/8”Hexドライブ付。※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付。ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア。工具無しで取り外し可能なハンドル付。ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付。ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き・吊上げ用
形状ドラム:単胴
幅(mm)ドラム:80
質量(kg)4.74
引張強度(kg)907
ドラム径Φ×幅W(mm)38×80
寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7
ギア比40:1
1台
¥44,900
税込¥49,390
欠品中
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)4.5
直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5
引張強度(kg)545
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44
主な用途横引き・吊上げ用
アズワン品番64-2297-85
ギア比5.4:1
1台
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)3.2
直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4
引張強度(kg)159
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57
主な用途横引き・吊上げ用
左右区別右ハンドル
アズワン品番64-2297-83
ギア比3.2:1
1台
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。