手動式ウィンチ :「手巻きウィンチ」の検索結果
「形状」から絞り込む

回転式(1)
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15
ギア比4.1:1
エスコ品番EA989SA-11
質量(kg)2.3
ギア比0.167361111111111
巻取長さ(m)5mm×20
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途横引き吊上げ用
形状回転式
幅(mm)ドラム:81
質量(kg)4.26
直径(Φmm)ドラムハブ:38
能力(t)0.907
ハンドル長さ(mm)177
巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9m
ギア比40:1
1台(1台)
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)3.2
直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4
引張強度(kg)159
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57
主な用途横引き・吊上げ用
左右区別右ハンドル
アズワン品番64-2297-83
ギア比3.2:1
1台
¥32,000
税込¥35,200
欠品中
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)4.5
直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5
引張強度(kg)545
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44
主な用途横引き・吊上げ用
アズワン品番64-2297-85
ギア比5.4:1
1台
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52
質量(kg)3.6
ハンドル長さ(mm)177.8
能力(kg)引張:363
直径(mm)47.6
巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22
ギア比4.4:1
1台(1個)
¥42,400
税込¥46,640
翌日出荷
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。