2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用 仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1 アズワン品番65-2312-78
1台
71,900 税込79,090
翌日出荷

亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。 ブレーキ付 最小限の力で作業することができます。 自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用 仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mm アズワン品番65-2313-96
1台
65,900 税込72,490
翌日出荷

『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります