ダイヤモンドヤスリ :「ものたろうモノタロウ」の検索結果
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)
全長(mm)215
質量(g)290
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨
全長(mm)215
刃長(mm)110
刃幅(mm)20
刃厚(mm)2
粒度#150/#320
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度#320
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度#400/#600
刃幅(mm)先端:6、末端:22
刃長(mm)134
全長(mm)235
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)75
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度400
刃幅(mm)先端:4、末端:27.5
刃長(mm)155
全長(mm)270
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)162
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)4.5
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
全長(mm)140
ヤスリの長さ(mm)50
セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため
細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして
粒度240
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
全長(mm)100
セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。
材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
形状丸
1セット(4本)
¥679
税込¥747
当日出荷
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます!
もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして
刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85
刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24
全長(mm)130
材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン
質量(g)23
材質(グリップ)ABS
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。
片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。
局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度400
形状半丸・丸
ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5
ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65
全長(mm)ホルダー:125、本体:130
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)36.5
材質(ホルダー)アルミ
ヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。