ダイヤモンドヤスリ :「ダイヤ 研磨」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「形状」から絞り込む

三角(5)

丸(5)

刀刃(1)

半丸(4)

平(4)

楕円(2)

角(5)

その他(2)
このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。
全長(mm)140
ヤスリ部寸法(mm)40
粒度170
トラスコ品番486-6878
質量(g)24
適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。
全長(mm)215
ヤスリ部寸法(mm)100
適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。
全長(mm)140
ヤスリ部寸法(mm)40
粒度170
適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
粒度80
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)50(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度170
刃長(mm)40
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)4(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度80
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)46(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)170
材質工具鋼
質量(g)6(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)170
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)120
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)120
材質工具鋼
質量(g)9(パッケージ含まず)
柄の形状丸
スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。
全長(mm)140
ヤスリ部寸法(mm)70
ダイヤモンド マシニストヤスリは、大きなワークの加工現場で使用されます。
粒度#60-70のヤスリは特に炭素繊維強化プラスチック(GRP、CRP)にも有効です。
マシニストヤスリは、ゴム・プラスチックの手に優しいエルゴノミックハンドル付です。
粒度80
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)43(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)44(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)6(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)6(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・三角・角・半丸・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)76(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット
材質工具鋼
質量(g)74(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)120
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。
用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。
全長(mm)150
ヤスリ部寸法(mm)25
トラスコ品番486-6690
質量(g)39
適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
1セット(5本)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。
全長(mm)215
ヤスリ部寸法(mm)100
適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
ヤスリの母材がテーパー形状になっているので、狭い場所、深い窪みに効率よく使用できます。
シャンク部は鍛造されていますので、柄を付けることなく直接手に握って使用することもできます。
全長(mm)170
長さ(mm)ダイヤコート:50
フレキシブル ダイヤモンドヤスリは、ワーク形状に添って曲げて使用することができます。
凹凸のある被削材を容易に加工することができます。曲げ半径は15mm以下でご使用下さい。
幅(mm)14
全長(mm)165
厚さ(mm)0.5
粒度170
刃長(mm)40
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)5(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)48(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)41(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度80
刃長(mm)100
全長(mm)215
セット内容平・半丸・三角・角・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)230(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
セット内容平・半丸・三角・角・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)227(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)6(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)6(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)6(パッケージ含まず)
柄の形状丸
1
2
次へ
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。