基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。
特殊なドット状のコーティングにより、研磨シロが大きく効率的な加工が可能です。
切粉の排出がスムーズな為、より良好な仕上げ面になります。
従来の平ヤスリで行う加工に使用できます。
用途曲面研磨。干渉となる障害物がある場合の研磨。
全長(mm)170
刃長(mm)88
形状平(幅14×厚み1.7)
質量(g)8
柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。
厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。
ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。
用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨
仕様両面コーティング
形状平
幅(mm)12.7
全長(mm)180
刃長(mm)50
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。