「形状」から絞り込む
三角(2)
丸(2)
半丸(2)
平(2)
楕円(1)
角(1)
その他(2)
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6
粒度1000
トラスコ品番272-6335
材質/仕上S45C
質量(g)57.2
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
トラスコ品番206-6609
セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S
粒度#170
材質/仕上人造ダイヤ粒
質量(g)38.2
タイプ精密用タイプ
柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
粒度#270
材質/仕上SS400
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
粒度#170
全長(mm)100
材質/仕上人造ダイヤ粒
タイプ精密用タイプ
刃長(mm)40
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。
柔軟性が高く被削材にフィットします。
サビに強いステンレス製です。
柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。
全長(mm)250
厚さ(mm)0.6
粒度#325
形状へら型
材質ステンレス
適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。