ホイスト :「芯だし 工具」の検索結果
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(2)
0.12(2)
0.25(3)
0.49(1)
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
仕様エアモータートロリーセット
使用圧力(MPa)0.4~0.6
リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
トラスコ品番125-6257
接続口径Rc1/2
質量(kg)59
空気消費量(m3/min)0.95~1.65
巻上速度(m/min)7.5~10.5
給気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥759,800
税込¥835,780
50日以内出荷
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
トラスコ品番385-7239
接続口径Rp1/2
質量(kg)21.0
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)1.6
操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ
巻上速度(m/min)12.0~18.0
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様チェーン式、シングルチェーン
接続口径Rp , 1/2
質量(kg)18.7
圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
チェーン線径(mm)×掛数6.3×1
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ダイレクト操作
接続口径R 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ペンダント操作
接続口径Rc , 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。