ホイスト :「横クランプ」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
2(1)
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付
トラスコ品番423-2259
材質高抗張力鋼
質量(kg)10
寸法L(mm)148
寸法H(mm)347
基本使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)5~35
寸法D(mm)40
寸法H2(mm)78
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。