ホイスト :「椅子」の検索結果

ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(3)
0.125(1)
0.15(2)
0.2(1)
0.25(2)
0.38(1)
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m)(ロードチェーン)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

象印チェンブロックパワーホイストマン
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
仕様試験荷重:125% 付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル 寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12 電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上 定格荷重(kg)380 寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5 標準揚程(m)5 自重(kg)5.5 巻上速度(m/min)1.7 フック間最小距離(mm)275
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
質量(kg)40 フック間最短距離(mm)555
1個
特価
249,800 税込274,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
フック間最短距離(mm)440
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。 油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。 低騒音・小型軽量です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプ トラスコ品番242-2301 容量(kW)巻上モータ(50Hz)/0.6、巻上モータ(60Hz)/0.6 質量(kg)20 定格荷重(t)0.06 電源単相100V 巻上げ速度(m/min)(50Hz)7.0・14.0、(60Hz)7.0・14.0 使用電圧(V)100 標準揚程(m)5 電源コード5m
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります