絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • KITO(キトー)(46)
  • 遠藤工業(12)
  • 三菱電機(10)
  • トーヨーコーケン(TKK)(9)
  • 日立産機システム(8)
  • オーエッチ工業(6)
  • 神内電機製作所(6)
  • スリーエッチ(6)
  • 象印チェンブロック(5)
  • エスコ(4)
  • 新晃電機(4)
  • スーパーツール(3)
  • マキタ(3)
  • 今野製作所(EAGLE)(2)
  • TKK(2)
  • JSH(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • バイタル工業(1)
使用荷重(t)
  • 0.25(1)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
揚程(m)
  • 3(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(1)
0.5(2)
1(1)
エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)日本ニューマチック工業
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。トラスコ品番816-0180セット内容袋ナットホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼接続口径Rc3/8定格荷重(t)0.5空気消費量(m3/min)1.3標準揚程(m)3巻上速度(m/min)8.1~12.6給気圧力(MPa)0.6
エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)日本ニューマチック工業
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。トラスコ品番321-0898接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3巻上速度(m/min)12.6給気圧力(MPa)0.6
NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817 日本ニューマチック工業NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817日本ニューマチック工業
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。トラスコ品番321-0880接続口径Rc3/8質量(kg)22使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.3操作方法引きひもタイプ巻上速度(m/min)3.6~5.7
エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ)日本ニューマチック工業
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3供給空気圧力(MPa)0.6操作方法引きひもタイプ
エアーホイスト ペンダント式 日本ニューマチック工業エアーホイスト ペンダント式日本ニューマチック工業
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。
質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト