絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
揚程(m)
- 3(3)
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- 遠藤工業(6)
- オーエッチ工業(6)
- 神内電機製作所(6)
- スリーエッチ(6)
- 象印チェンブロック(5)
- 新晃電機(4)
- マキタ(3)
- エスコ(2)
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- スーパーツール(2)
- JSH(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- SHINTECH(シンテック)(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(1)
0.5(1)

エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)
日本ニューマチック工業¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。トラスコ品番816-0180セット内容袋ナットホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼接続口径Rc3/8定格荷重(t)0.5空気消費量(m3/min)1.3標準揚程(m)3巻上速度(m/min)8.1~12.6給気圧力(MPa)0.6
エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ)
日本ニューマチック工業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3供給空気圧力(MPa)0.6操作方法引きひもタイプ
エアーホイスト ペンダント式
日本ニューマチック工業¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 。火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 。また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 。NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 。ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 。ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8