ホイスト :「ウインチ」の検索結果

ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.1(4)
0.11(3)
0.13(3)
0.16(3)
0.18(3)
0.2(4)
0.23(3)
0.25(3)
0.3
0.4(1)
使用荷重(t)をもっと見る
過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)20 電源コード2mm2×3芯×5m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)15 モータ出力(W)800
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります