ホイスト :「エアホイスト」の検索結果
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.055(1)
0.06(4)
0.09(1)
0.1(1)
0.12(2)
0.125(3)
0.14(1)
0.2(1)
0.25(8)
0.49
使用荷重(t)をもっと見る
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。
巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ
接続口径Rc1/2
質量(kg)21
空気消費量(m3/min)2.1
操作方法ペンダント操作タイプ
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ
操作方法ペンダント操作タイプ
リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
トラスコ品番125-6257
接続口径Rc1/2
質量(kg)59
空気消費量(m3/min)0.95~1.65
巻上速度(m/min)7.5~10.5
給気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥759,800
税込¥835,780
50日以内出荷
リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。
接続口径Rp1/2
操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ
給気圧力(MPa)0.4~0.6
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。
巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ
接続口径Rc1/2
質量(kg)20
空気消費量(m3/min)2.1
操作方法引きひも操作タイプ
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ
操作方法引きひも操作タイプ
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。