手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。 寸法A(mm)178 寸法D(mm)45 寸法B(mm)142 寸法C(mm)38 定格荷重(kg)1500 ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
1台
56,100 税込61,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
40,700 税込44,770
翌日出荷

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。 形状鎖動懸垂形
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。 形状鎖動懸垂形
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります