手動チェーンブロック :「定荷重」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!
手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計
主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。
衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム
ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造
信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ
異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計です。主軸受部には荷揚げを効率化するニードルベアリングを使用。衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレームを使用。
寸法A(mm)170
寸法F(mm)512
寸法D(mm)34
寸法E(mm)45
寸法B(mm)155
寸法C(mm)29
ロードチェーン線径(mm)×掛数7.0×2
手引力(kg)42
アズワン品番65-1873-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。