手動チェーンブロック :「作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量で、高所作業に最適です。
ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。
特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。
手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。
過負荷防止機能付き
トルコン機能付き
種別手動
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻き上げ・巻き下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
付属品パワーシャフト(1.5m)、ビット(ビット軸受)、ハンドル
トラスコ品番242-2191
適合機種電動ドライバー
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
種類充電式電動ドライバー:15.6V以上
定格荷重(t)0.38
標準揚程(m)5
巻上速度(m/min)1.7
フック間最小距離(mm)275
ロードチェーン(m)5
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動
手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6
荷鎖等級V
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。