手動チェーンブロック :「8mm」の検索結果
手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm!
最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動
手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6
荷鎖等級V
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSG形ギャードトロリ結合形
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上
独自構造による確実なブレーキ性能。
小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。
幅広く応用技術製品のご要望に対応。
油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。