電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源単相100V 最小距離(mm)280(フック間) 定格時間(分)25 電源コード3m
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式 質量(kg)10 電源コード(m)3 JIS規格JIS B 8815 定格時間(分)25
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
型式SCP モーター定格時間15分
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)10 電源単相100V モーター出力(W)180 巻上速度(m/min)3.8
1個
146,600 税込161,260
8日以内出荷

小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
型式SC モーター定格時間15分
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA987DD-3 質量(kg)7.5 最小距離(mm)【フック間】280 モーター出力(W)180 巻上速度(m/min)3.8
1個
103,700 税込114,070
翌日出荷

エスコ品番EA987DD-10 質量(kg)10.5 最小距離(mm)【フック間】280 モーター出力(W)180 巻上速度(m/min)3.8
1個
163,700 税込180,070
翌日出荷

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります