絞り込み
ブランド
  • 象印チェンブロック
  • KITO(キトー)(98)
  • 二葉製作所(42)
  • 日立産機システム(18)
  • エスコ(6)
  • オーエッチ工業(2)
  • トーヨーコーケン(TKK)(2)
  • TKK(2)
  • スーパーツール(1)
  • スリーエッチ(1)
  • アルミス(1)
  • Q-line(1)
使用荷重(t)
  • 0.06(10)
  • 0.1(13)
  • 0.125(2)
  • 0.15(6)
  • 0.16(10)
  • 0.2(2)
  • 0.25(35)
  • 0.49(40)
  • 0.5(33)
  • 0.9(26)
  • 1(31)
  • 1.5(10)
  • 2(23)
  • 2.5(4)
  • 2.8(10)
  • 3(1)
  • 5(2)
揚程(m)
  • 2.1(2)
  • 2.5(2)
  • 3(15)
  • 4(26)
  • 5(2)
  • 6(31)
  • 10(1)
最大使用荷重(t)
  • 1(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックベータ型小型電気チェーンブロック象印チェンブロック(6件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
電気チェーンブロック用交換パーツ(α型) 象印チェンブロック電気チェーンブロック用交換パーツ(α型)象印チェンブロック(1件のレビュー)
459税込505
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
電気チェンブロック用交換パーツ 象印チェンブロック電気チェンブロック用交換パーツ象印チェンブロック(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロックαシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型象印チェンブロック(1件のレビュー)
99,900税込109,890
1個
当日出荷から10日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型電源単相100Vロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
電気チェーンブロック用交換パーツ(β型) 象印チェンブロック電気チェーンブロック用交換パーツ(β型)象印チェンブロック
469税込516
1セットほか
当日出荷
適合機種β125kg、200kg型
電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型) 象印チェンブロック電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型)象印チェンブロック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から翌々日出荷
FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロックFA型(定速) 三相電気チェーンブロック象印チェンブロック(2件のレビュー)
159,000税込174,900
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
ブレーキライニング 象印チェンブロックブレーキライニング象印チェンブロック
689税込758
1枚
当日出荷
単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック単相小型2速式電気チェンブロック象印チェンブロック
98,980税込108,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m
高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型象印チェンブロック
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックαシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック
109,000税込119,900
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロックβ型小型電気チェーンブロック 1速形象印チェンブロック(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815定格時間(分)25
下フックセット 象印チェンブロック下フックセット象印チェンブロック
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合LP-00560用RoHS指令(10物質対応)対応
電気チェーンブロック 60kg αSV-006 ASVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αSV-006 ASVKシリーズ象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 250kg αSB-025 ASBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 250kg αSB-025 ASBKシリーズ象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ象印チェンブロック
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。
揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ信頼性の高い直流電波式ブレーキ破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン軽量・コンパクトで強い本体ケース作業性と安全性を両立させるフック丈夫なチェーンバケット
等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
FB型電気チェーンブロック 象印チェンブロックFB型電気チェーンブロック象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。
2018年トラスコ掲載ページ7 1253
FA型電気チェンブロック 象印チェンブロックFA型電気チェンブロック象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
電力を有効に引き出すモータ信頼性の高い直流電流式ブレーキ破断応力800N/mm2の強いロードチェーン軽量・コンパクトで強い本体ケース作業性と安全性を両立させるフック丈夫なチェーンバケット過巻防止機構を標準装備しております。
等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
αシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックαシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックαシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
種類一速型電源三相200Vモーター出力(kW)0.55ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック象印チェンブロック
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付トラスコ品番460-7791種別2点押ボタン式質量(kg)74タイプ1速形電源三相200Vモーター出力(kW)1.6定格時間(分)30電源コード5m適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
上フックセット 象印チェンブロック上フックセット象印チェンブロック
5,298税込5,828
1セット
当日出荷から翌々日出荷
プレーントロリー 電気用 象印チェンブロックプレーントロリー 電気用象印チェンブロック
21,980税込24,178
1台
当日出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
電気チェーンブロック 60kg αSW-006 ASWKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αSW-006 ASWKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 60kg αSB-006 ASBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αSB-006 ASBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 60kg αS-006 ASKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αS-006 ASKシリーズ象印チェンブロック
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 60kg αHW-006 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αHW-006 AHWシリーズ象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 60kg αHV-006 AHVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αHV-006 AHVKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 60kg αHB-006 AHBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αHB-006 AHBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 60kg αH-006 AHKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αH-006 AHKシリーズ象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 500kg αHW-05 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 500kg αHW-05 AHWシリーズ象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 490kg αHW-049 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg αHW-049 AHWシリーズ象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 490kg αCM-049 ACMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg αCM-049 ACMシリーズ象印チェンブロック
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 2t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 2t DA DAシリーズ象印チェンブロック
329,800税込362,780
1台
9日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 250kg αSW-025 ASWKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 250kg αSW-025 ASWKシリーズ象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 250kg αSV-025 ASVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 250kg αSV-025 ASVKシリーズ象印チェンブロック
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 250kg αS-025 ASKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 250kg αS-025 ASKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら