電気チェーンブロック :「押釦」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印チェンブロック押ボタンスイッチセット
エコ商品
適合LP-00560用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番851-5945 質量(kg)22 適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

トラスコ品番851-5944 質量(kg)22 適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

トラスコ品番851-5943 質量(kg)22 適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
定格荷重(t)0.15 標準揚程(m)5 仕様2点押ボタンタイプ トラスコ品番242-2280 質量(kg)22 電源三相200V 電源コード5m モーター容量(kW)(巻上)0.55 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7.1・13.8/8.5・16.5 操作電圧(V)24
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
定格荷重(t)0.25 標準揚程(m)5 仕様2点押ボタンタイプ トラスコ品番242-2298 質量(kg)22 電源三相200V 電源コード5m モーター容量(kW)(巻上)0.55 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)4.3・8.2/5.1・9.8 操作電圧(V)24
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下二速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・2速式/横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・2速式/横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3 仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 電源単相100V 使用電圧(V)100 定格時間(分)25 電源コード5m
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源単相100V 最小距離(mm)280(フック間) 定格時間(分)25 電源コード3m
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式 質量(kg)10 電源コード(m)3 JIS規格JIS B 8815 定格時間(分)25
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング