絞り込み
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷2速インバータ形は高速と低速に速度をコントロール可能で、低速での緩起動・緩停止や位置決め精度が向上しスムーズな作業を実現します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。備考上フック式電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz揚程(m)1.8定格荷重(kg)250速度巻上:IS点数オシボタン:7(天井クレーン用)
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥389,800~税込¥428,780~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
ER2ロードベル
KITO(キトー)¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷から15日以内出荷R2形電気チェーンブロックシタフック専用です。オーバーロード検出値の変化が極めて少なく、高い精度でオーバーロードの検出可能です。警報ブザーは、オーバーロードの場合には連続音、定格荷重近傍の場合には断続音で鳴り分けます。
電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)
KITO(キトー)¥589,800~税込¥648,780~1台3日以内出荷日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50
電気チェーンブロック キトーセレクト
KITO(キトー)¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥209,800~税込¥230,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式