絞り込み
使用荷重(t)
- 0.16
- 0.06(26)
- 0.1(31)
- 0.125(22)
- 0.15(18)
- 0.2(8)
- 0.24(13)
- 0.25(71)
- 0.48(9)
- 0.49(63)
- 0.5(80)
- 0.9(30)
- 1(80)
- 1.5(42)
- 2(67)
- 2.5(28)
- 2.8(34)
- 3(15)
- 4.8(10)
- 5(15)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 1.8(5)
- 3(17)
- 4(1)
- 6(6)
- 14(1)
- 15(2)
ブランド
- KITO(キトー)(11)
- 象印チェンブロック(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。

αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から6日以内出荷軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。種類一速型電源単相100Vロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から22日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から13日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
キトーセレクト 単相100V
KITO(キトー)¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付電源単相100V(50/60Hz)
電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形
KITO(キトー)¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷から13日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)
KITO(キトー)¥229,800~税込¥252,780~1個当日出荷から32日以内出荷・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
単相小型2速式電気チェンブロック
象印チェンブロック¥179,800税込¥197,7801台当日出荷押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100標準揚程(m)3定格時間(分)25電源コード5m
キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷から13日以内出荷電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED(無線仕様)
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801個6日以内出荷・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・高速/低速の切替が段階なくスムーズに行えます。・高速・低速の二速切替えで位置合わせも簡単です。・切替えスイッチで、押ボタンコードとの併用操作も可能です。・押ボタンコードにも対応するプラグ付。・押ボタンコード一式はオプションです。
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)
KITO(キトー)¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
αシリーズ 単相100V用・単相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥329,800~税込¥362,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
キトーセレクト 単相200V・220V
KITO(キトー)¥239,800~税込¥263,780~1個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
電気チェーンブロックαシリーズ 1速形
象印チェンブロック¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から翌々日出荷高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
2速選択型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷から7日以内出荷作業内容に最適な速度に調整可能です。 過負荷防止機能付です。仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V最小距離(mm)325(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具種別上下定速形寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具種別上下定速形寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:75、100、125最小高さ(mm)横行レール:125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V
KITO(キトー)¥169,800税込¥186,7801台13日以内出荷商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)種別上下1速形電源単相AC200V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4反復定格最大起動ひん度(回/時)180反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)20寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
キトーセレクト 2速形 (シリンダ形)
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801台13日以内出荷から34日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付なので型合わせ、組立てなどの精密作業に威力を発揮します。種別上下2速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92