電気チェーンブロック :「象印」の検索結果

電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型 電源単相100V ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
1個
99,900 税込109,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6 仕様1速形、2点押ボタン式 材質ロードチェーン/特殊合金鋼 電源(V)単相100 電圧(V)(操作)100 電源コード(m)5 JIS規格JIS B 8815 フック間最短距離(mm)320 定格時間(分)25
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95 寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89 最小回転半径(mm)横行:900 適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125 短時間定格(min)巻上機:25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3 仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 電源単相100V 使用電圧(V)100 定格時間(分)25 電源コード5m
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形 質量(kg)20 巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13 最小距離(mm)675(フック間) 定格時間(分)25 電源コード5m
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5 寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85 最小回転半径(mm)横行:900 適合レール幅(mm)横行:75、100、125 最小高さ(mm)横行レール:125 短時間定格(min)巻上機:25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

時間定格(min)25 フック間最小距離(mm)315
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業内容に最適な速度に調整可能です。 過負荷防止機能付です。
仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 電源単相100V 最小距離(mm)325(フック間) 定格時間(分)25 電源コード5m
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

象印チェンブロック単200スライドグリップ
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相200V 短時間定格(min)25 フック間最小距離(mm)900
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

象印チェンブロック単100スライドグリップ
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相100V 短時間定格(min)25 フック間最小距離(mm)900
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング