電気チェーンブロック :「象印」の検索結果

電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印チェンブロックプレーントロリー式電気チェーンブロック
エコ商品
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 電源コード(m)4芯×5 塗装マンセル記号10R 5.5/14.5 短時間定格(min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付 トラスコ品番460-7791 種別2点押ボタン式 質量(kg)74 タイプ1速形 電源三相200V モーター出力(kW)1.6 定格時間(分)30 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型 トラスコ品番460-8151 種別2点押ボタン式 質量(kg)62 タイプ1速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.45 定格時間(分)25 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
1個
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

象印チェンブロックプレーントロリー 電気用
強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット
等級M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
種類二速式
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トラスコ品番773-8170 質量(kg)71 時間定格(min)25 フック間最小距離(mm)785(680) 巻上速度(m/min)(50Hz)1.8 巻上速度(m/min)(60Hz)2.1
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下二速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

象印チェンブロックFA型電気チェンブロック
エコ商品
電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。
等級M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
横行モータ出力(kW)0.3 横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12(MTS型) 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
1個
369,800 税込406,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
種類二速式
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

象印チェンブロックギヤードトロリー式電気チェーンブロック
エコ商品
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 電源コード(m)4芯×5 塗装マンセル記号10R 5.5/14.5 短時間定格(min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・2速式/横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・2速式/横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
トラスコ品番460-7678 質量(kg)60 時間定格(min)30 フック間最小距離(mm)590 巻上速度(m/min)(50Hz)6.3 巻上速度(m/min)(60Hz)7.5
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング