絞り込み
使用荷重(t)
- 100(1)
ストローク(mm)
- 50未満(1)
- 100~150未満(1)
- 200~250未満(1)
揚程(mm)
- 145(1)
質量(kg)
- 20~30未満(2)
- 40以上(1)
揚力(kN)
- 1000
- 2~1250(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(5)
- 100(12)
- 150(4)
- 155(1)
- 196.133(1)
- 200(12)
- 250(1)
- 300(3)
- 350(2)
- 500(7)
- 1500(1)
- 2000(2)
- 3000(1)
- 3036(1)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- マサダ製作所(1)
大阪ジャッキ製作所・マサダ製作所
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
「使用荷重(t)」から絞り込む
100(1)

JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。吊環なし。ストローク(mm)30タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.1ナット外径(Φmm)【安全ナット】w:205所要油量(mL)約430寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)175シリンダ内径d(Φmm)135推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7
オイルジャッキ
マサダ製作所¥539,800税込¥593,7801台3日以内出荷から10日以内出荷高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
アルミ製ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥529,800税込¥582,7801個6日以内出荷から8日以内出荷チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。ポートネジmRc3/8
安全ナット付ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥549,800税込¥604,7801個6日以内出荷から8日以内出荷許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。