絞り込み
ブランド
  • ダイキ(1)
ストローク(mm)
  • 100~150未満(1)
質量(kg)
  • 10~20未満(1)
揚力(kN)
  • 320
  • 2~1250(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 100(11)
  • 150(4)
  • 155(1)
  • 196.133(1)
  • 200(11)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 500(7)
  • 1000(4)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 3000(1)
  • 3036(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
油圧ウェッジジャッキ ダイキ油圧ウェッジジャッキダイキ(1件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
当日出荷
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。 特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。 5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。 救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。 また、持ち運びに便利なグリップ付。 ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。 フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。 用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。高さ(mm)5~34
オイルジャッキ