オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
10(3)
フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプター トラスコ品番419-1455 高さ(mm)120~220 ヘッド径(Φmm)38
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドル
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
セット内容ハンドル 材質スチール、オイル、パッキン ストローク(mm)95 高さ(mm)170~335 ヘッド径(Φmm)45×47 コード202-7246 ねじ(mm)【補助ねじ】70 最低高さH(mm)170 揚力(kN[tf])100(10) アズワン品番64-8549-16 押力kN(tf)【横】100(10)
1台
16,980 税込18,678
30日以内出荷

セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マサダ製作所ミニジャッキ
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所油圧引張ジャッキ
単動タイプ。ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。分離形
用途船体ブロックの引き等に使用できます。 ストローク(mm)150 寸法H(mm)約40 寸法I(mm)Φ12.7 寸法G(mm)110 寸法K(mm)MAX185 MIN35 推奨ポンプTWA-0.7
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドル タイプ単動式 最高使用圧力(MPa)70 揚力(kN)100 受圧面積(cm2)14.52 ホース内径(Φmm)Φ6.0 プランジャー径(Φmm)36 シリンダ外径(Φmm)57 ホース外径(Φmm)Φ15 継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品ラムカプラ、プランジャーサドル 材質スチール タイプ単動式 最高使用圧力(MPa)70 揚力(kN)100 受圧面積(cm2)14.52 プランジャー径(Φmm)36 シリンダ外径(Φmm)57 適合ホースTMS-200T
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。 縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。
仕様防水 付属品ハンドル 材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼 内径(Φmm)(中空ピストン)16.5 本体寸法(mm)265 ヘッド径(Φmm)40
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。
用途船体ブロックの引き等に 寸法H(mm)約40 寸法G(mm)110 寸法K(mm)35~185 寸法I(Φmm)12.7 推奨ポンプTWA-0.7
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)