絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • マサダ製作所(3)
  • リケン(1)
使用荷重(t)
  • 50(3)
ストローク(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(2)
  • 100~150未満(2)
  • 150~200未満(2)
  • 200~250未満(1)
揚程(mm)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 170(1)
質量(kg)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(3)
  • 40以上(2)
揚力(kN)
  • 500
  • 2~1250(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 100(12)
  • 150(4)
  • 155(1)
  • 196.133(1)
  • 200(12)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 1000(4)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 3000(1)
  • 3036(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
50(3)
ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ミニタイプ油圧ジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
ミニジャッキ マサダ製作所ミニジャッキマサダ製作所
179,800税込197,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
オイルジャッキ マサダ製作所オイルジャッキマサダ製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
アルミシリンダー リケンアルミシリンダーリケン
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
最高使用圧力70MPa
標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
1,398,000税込1,537,800
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)
アルミ製ジャッキ 大阪ジャッキ製作所アルミ製ジャッキ大阪ジャッキ製作所
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。
ポートネジmRc3/8
安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所安全ナット付ジャッキ大阪ジャッキ製作所
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
オイルジャッキ