絞り込み
使用荷重(t)
- 50(5)
揚程(mm)
- 30(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 100(1)
- 130(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 250(2)
- 350(2)
揚力(kN)
- 500
- 10(4)
- 20(6)
- 30(8)
- 40(7)
- 50(24)
- 60(5)
- 100(48)
- 150(13)
- 200(32)
- 250(6)
- 300(25)
- 350(5)
- 600(4)
- 750(4)
- 900(4)
- 1000(22)
- 1500(6)
- 2000(10)
- 3000(5)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(23)
- マサダ製作所(3)
- リケン(2)
- 理研商会(1)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所(5件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から翌々日出荷重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。種別油圧ジャッキ
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から8日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から3日以内出荷低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から3日以内出荷フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。仕様スプリング戻りタイプ、単動式
OJ ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷から8日以内出荷全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
水圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプねじ規格ポートねじ:Rc3/8
薄形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
EF形フラットジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプストローク(mm)15ポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付寸法t(mm)12寸法g(mm)15ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用
ミニジャッキ
マサダ製作所¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から翌々日出荷軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
オイルジャッキ
マサダ製作所¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷から10日以内出荷高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
単動シリンダ
リケン¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。仕様インチねじ、単動シリンダ
アルミシリンダー
リケン¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。最高使用圧力70MPa
OJ パワージャッキEC形Sタイプ
大阪ジャッキ製作所¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から3日以内出荷手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
水圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。仕様単動式(スプリング戻しタイプ)使用液水道水
パワージャッキ(油圧戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥128,800~税込¥141,680~1個6日以内出荷から13日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥319,800税込¥351,7801個8日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く) テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。 許容横荷重は揚力の1/20です。ポートネジmNPT3/8
パワージャッキ(油圧戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。ポートネジmNPT3/8
パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800~税込¥131,780~1個6日以内出荷から9日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷から9日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥1,398,000税込¥1,537,8001個8日以内出荷から13日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)
アルミ製ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。ポートネジmRc3/8
安全ナット付ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥329,800~税込¥362,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥199,800~税込¥219,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。 鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。 ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い耐久性に優れています。用途ジャッキアップ・ダウン(重量物の昇降)用、重量物の位置決め、橋梁工事用、造船工事及び補修、土木及び建築工事用、重量物の支持用