絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • マサダ製作所(1)
使用荷重(t)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
ストローク(mm)
  • 100~150未満(1)
揚程(mm)
  • 115
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 85(2)
  • 120(2)
  • 125~225(1)
  • 130(1)
  • 145(2)
  • 150(6)
  • 160(5)
  • 164(1)
  • 165(5)
  • 170(2)
  • 178(1)
  • 180(1)
  • 190~365(1)
  • 197(1)
  • 200(1)
  • 215~422(1)
  • 216(1)
質量(kg)
  • 10未満(2)
揚力(kN)
  • 30(1)
30
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
油圧ジャッキ TRUSCO油圧ジャッキTRUSCO(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
オイルジャッキ