オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マサダ製作所3段式油圧ジャッキ
低い位置から高揚程で使える油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップなど。 付属品ハンドル トラスコ品番402-8746 材質鉄・オイル・パッキン等 ストローク(mm)257 高さ(mm)400 能力(t)1.5 ヘッド径(Φmm)52 最低高さ(mm)143 能力(kN)15
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

エスコ品番EA993BL-1.5 最低高さH(mm)170 最大揚高(mm)375
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷