絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • マサダ製作所(2)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • TRUSCO(1)
使用荷重(t)
  • 30
  • 1.5(1)
  • 2(12)
  • 3(6)
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 10(17)
  • 14(1)
  • 15(7)
  • 20(9)
  • 22(1)
  • 50(3)
  • 100(1)
ストローク(mm)
  • 150~200未満(2)
揚程(mm)
  • 80(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
質量(kg)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(4)
揚力(kN)
  • 30(1)
30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
1.5(1)
2(12)
3(6)
4(9)
5(8)
6(2)
7(3)
8(1)
10(17)
14(1)
15(7)
20(9)
22(1)
30
50(3)
100(1)
油圧ジャッキ TRUSCO油圧ジャッキTRUSCO(9件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
低型油圧ジャッキ マサダ製作所低型油圧ジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
三段式油圧ジャッキ マサダ製作所三段式油圧ジャッキマサダ製作所
58,980税込64,878
1台
当日出荷
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
30 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ30 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
116,600税込128,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-30最低高さH(mm)180最大揚高(mm)260
パワーウェッジ 今野製作所(EAGLE)パワーウェッジ今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。 重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。 『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。 『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
最高位(mm)34最低位(mm)6ホース長さ(m)2
30ton 油圧ジャッキ エスコ30ton 油圧ジャッキエスコ
62,800税込69,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BC-30ベース斜形ベース最低高さH(mm)240最大揚高(mm)482
オイルジャッキ