オイルジャッキ :「油圧」の検索結果
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
1.5(1)
2(2)
3(1)
4(2)
10(7)
15(3)
20(6)
30(3)
50(4)
100(1)
使用荷重(t)をもっと見る
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別油圧ジャッキ
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプター
トラスコ品番419-1455
高さ(mm)120~220
ヘッド径(Φmm)38
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品ハンドル
トラスコ品番396-4931
高さ(mm)550~1030
最高高さ(mm)1030
ヘッド径(Φmm)32
最低高さ(mm)550
呼び荷重(t)2
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。
トラスコ品番856-2326
セット内容専用ケース付
2018年トラスコ掲載ページ7 1472
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番114-2098
セット内容ハンドル
材質スチール
ヘッド径(Φmm)60Φ
最低高さ(mm)183
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル
材質鉄
ストローク(mm)115
高さ(mm)180~345
ヘッド径(Φmm)25
ねじ(mm)【補助ねじ】50
最低高さH(mm)180
揚力(kN[tf])10(1)
アズワン品番64-6732-93
メーカー商品コード202-7245
1台
¥66,980
税込¥73,678
21日以内出荷
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)120
高さ(mm)180~360
ヘッド径(Φmm)25
ねじ(mm)【補助ねじ】60
最低高さH(mm)180
揚力(kN[tf])20(2)
アズワン品番64-6732-83
メーカー商品コード202-7248
1台
¥8,198
税込¥9,018
21日以内出荷
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル
材質鉄
ストローク(mm)120
高さ(mm)200~390
ヘッド径(Φmm)35×36.5
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)200
揚力(kN[tf])50(5)
アズワン品番64-6732-91
メーカー商品コード202-7243
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)160
高さ(mm)230~470
ヘッド径(Φmm)35×36.5
ねじ(mm)【補助ねじ】80
最低高さH(mm)230
揚力(kN[tf])50(5)
アズワン品番64-6732-85
メーカー商品コード202-7239
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)168
高さ(mm)275~513
ヘッド径(Φmm)56.5×58
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)275
揚力(kN[tf])200(20)
アズワン品番64-6732-82
メーカー商品コード202-7242
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
材質鉄
ストローク(mm)155
高さ(mm)230~465
ヘッド径(Φmm)38×40
ねじ(mm)【補助ねじ】80
最低高さH(mm)230
揚力(kN[tf])70(7)
アズワン品番64-6732-86
メーカー商品コード202-7244
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)150
高さ(mm)240~480
ヘッド径(Φmm)45×47
ねじ(mm)【補助ねじ】90
最低高さH(mm)240
揚力(kN[tf])100(10)
アズワン品番64-6732-81
メーカー商品コード202-7238
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
トラスコ品番856-2325
セット内容ハンドル、アダプター
2018年トラスコ掲載ページ7 1471
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)124
高さ(mm)188~382
ヘッド径(Φmm)27×28.5
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)188
揚力(kN[tf])30(3)
アズワン品番64-6732-84
メーカー商品コード202-7240
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
セット内容ハンドル
材質スチール、オイル、パッキン
ストローク(mm)95
高さ(mm)170~335
ヘッド径(Φmm)45×47
コード202-7246
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)170
揚力(kN[tf])100(10)
アズワン品番64-8549-16
押力kN(tf)【横】100(10)
1台
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)100
高さ(mm)210~380
ヘッド径(Φmm)56.5×58
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)210
揚力(kN[tf])200(20)
アズワン品番64-6732-87
メーカー商品コード202-7247
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドル
トラスコ品番396-4914
高さ(mm)310~470
最高高さ(mm)470
ヘッド径(Φmm)52
最低高さ(mm)310
呼び荷重(t)20
1箱(1台)
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。
低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。
低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。
建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。
自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
用途建設機械・土木作業・自動車車載用
最低高さ(mm)305
操作力(N)353
ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。