絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • マサダ製作所(29)
  • 大阪ジャッキ製作所(11)
  • ダイキ(9)
  • JTC(6)
  • 今野製作所(EAGLE)(5)
  • TRUSCO(3)
  • リケン(3)
  • BIG RED(2)
  • Simson(2)
  • FSC藤原産業(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • MEGA(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • エナパック(1)
  • マキシンコー(1)
使用荷重(t)
  • 1.5(1)
  • 2(5)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(9)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 714(1)
ストローク(mm)
  • 150~200未満(1)
  • 250~300未満(4)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
揚程(mm)
  • 150(1)
質量(kg)
  • 10未満(30)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40以上(1)
揚力(kN)
  • 9.80665(1)
  • 196.133(1)
9.80665・196.133
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
2(5)
3(2)
4(3)
5(4)
10(9)
15(3)
20(4)
30(2)
50(2)
714(1)
908kg/381-762mm 工業用ジャッキ エスコ908kg/381-762mm 工業用ジャッキエスコ
29,300税込32,230
1台
当日出荷
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。高さ(mm)(マウント部)381~762耐荷重(kg)908アズワン品番64-2299-39
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
揚高(mm)181~344
16 ton 油圧ジャッキ エスコ16 ton 油圧ジャッキエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~440
1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)エスコ(1件のレビュー)
9,490税込10,439
1個
翌日出荷
仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200Nアズワン品番65-2315-72
4.0ton 油圧ジャッキ エスコ4.0ton 油圧ジャッキエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
揚高(mm)193~373
5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BM-5C最低高さH(mm)60最大揚高(mm)80
10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用)エスコ
71,500税込78,650
1個
翌日出荷
付属品40mmアダプターエスコ品番EA993BL-10F最低高さH(mm)120最大揚高(mm)260
10 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)340
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-10最低高さH(mm)240最大揚高(mm)470
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,860税込5,346
1個
当日出荷
エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
32 ton 油圧ジャッキ エスコ32 ton 油圧ジャッキエスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
20 ton 油圧ジャッキ エスコ20 ton 油圧ジャッキエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
揚高(mm)242~452
8.0ton 油圧ジャッキ エスコ8.0ton 油圧ジャッキエスコ
7,510税込8,261
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式) エスコ20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式)エスコ
73,100税込80,410
1個
翌日出荷
付属品エキステンション、プラグエスコ品番EA993CE-20質量(kg)15.8能力20t使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)244最大揚高(mm)476
20 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ20 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
55,400税込60,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-20最低高さH(mm)180最大揚高(mm)305
15 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ15 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-15最低高さH(mm)170最大揚高(mm)330
トレーラージャッキ エスコトレーラージャッキエスコ
32,400税込35,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993MT-3材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)454取付寸法(mm)(最大)76×127リフト高さ(mm)580
ジャッキスタンド (フォークリフト用) エスコジャッキスタンド (フォークリフト用)エスコ
45,200税込49,720
1セット(12台)
翌日出荷
フォークリフトを支えることのできる形状になっています能力は2台使用での能力になります。
材質スチールストローク(mm)165質量(kg)6.5(1台)能力(t)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×240揚高(mm)241~406(4段調節)
20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型) エスコ20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)エスコ
75,100税込82,610
1台
当日出荷
低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20アズワン品番65-2315-64
4.0ton 油圧レスキューセット エスコ4.0ton 油圧レスキューセットエスコ
40,500税込44,550
1セット
当日出荷
セット内容ジャッキ(4t)ハンドポンプラバーサドルラウンドサドルシャープサドルオープンクランプクロスサドルオフセットサドルスクエアサドルエクステンションチューブコネクターパーツ樹脂ケース付開く、突っ張るが簡単にできます。あると重宝するラムキットです。アズワン品番64-7990-79
714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個) エスコ714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個)エスコ
77,900税込85,690
1台
欠品中
4台使用すれば整備工場が広く使えます
仕様※お客様組立品適合(タイヤ径)914mmまで材質(ローラー部)スチール(亜鉛メッキ)キャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで能力(kg)714アズワン品番64-7990-67関連資料取扱説明書(日本語)(0.21MB) チラシ(0.94MB)車高(mm)145以上
908kg/292-546mm 工業用ジャッキ エスコ908kg/292-546mm 工業用ジャッキエスコ
25,600税込28,160
1台
当日出荷
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して使用して下さい。高さ(mm)(マウント部)292~546耐荷重(kg)908アズワン品番64-2299-40
10 ton/100-160mm 油圧ジャッキ(超低床) エスコ10 ton/100-160mm 油圧ジャッキ(超低床)エスコ
82,800税込91,080
1台
翌日出荷
揚高(mm)100~160
6.0ton 油圧ジャッキ エスコ6.0ton 油圧ジャッキエスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
揚高(mm)210~416
フォークリフトジャッキ エスコフォークリフトジャッキエスコ
151,700税込166,870
1台
翌日出荷
長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm)203奥行(mm)457全高(mm)762ハンドル長さ(mm)698揚高(mm)57~419
5.0ton 油圧ジャッキ エスコ5.0ton 油圧ジャッキエスコ
16,600税込18,260
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA993BJ-5最低高さH(mm)200最大揚高(mm)390
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-2S最低高さH(mm)150最大揚高(mm)285
20ton 油圧ジャッキ エスコ20ton 油圧ジャッキエスコ
42,400税込46,640
1個
欠品中
エスコ品番EA993BC-20ベース斜形ベース最低高さH(mm)240最大揚高(mm)505
10ton 油圧ジャッキ エスコ10ton 油圧ジャッキエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BC-10ベース斜形ベース最低高さH(mm)220最大揚高(mm)480
工業用ジャッキ エスコ工業用ジャッキエスコ
26,000税込28,600
1台
翌日出荷
溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付き。付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。
ストローク(mm)254高さ(mm)マウント部:292~534耐荷重(kg)908
油圧ジャッキ (低床型) エスコ油圧ジャッキ (低床型)エスコ
65,700税込72,270
1台
翌日出荷
斜形ベース。斜形ベースとは車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかるように設計されています。
付属品45mmエクステンションアダプター質量(kg)6.9能力(t)10最低高さ(mm)120最大揚高(mm)230
油圧ジャッキ (低床型) エスコ油圧ジャッキ (低床型)エスコ
18,100税込19,910
1台
8日以内出荷
質量(kg)2.9能力(t)2最低高さ(mm)170最大揚高(mm)377
油圧ジャッキ エスコ油圧ジャッキエスコ
20,200税込22,220
1台ほか
翌日出荷
油圧ジャッキ エスコ油圧ジャッキエスコ
168,800税込185,680
1台
翌日出荷
持ち運びに便利な取手がつきました。
質量(kg)36能力(t)50最低高さ(mm)300最大揚高(mm)480
ホイールジャッキ (GOJAK) エスコホイールジャッキ (GOJAK)エスコ
150,000税込165,000
1組(2個)
翌日出荷
2個組。ホイールジャッキ4台使用で、1人でも車両の移動が可能です。4つの自在キャスターで前後・左右・回転等のどんな移動も自由自在。車体に接触しないので、キズを付ける心配がありません。EA993DH-20ホイールジャッキラックで4台まとめて収納可能。
仕様【能力(1台あたり)(kg)】714材質ローラー:スチール (亜鉛メッキ)質量(kg)1台あたり:21.3径(Φmm)適合タイヤ:914までキャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで車高(mm)145以上
爪延長アダプター エスコ爪延長アダプターエスコ
9,800税込10,780
1セット
翌日出荷
EA988MX用 爪延長アダプター。
全長(mm)230
トレーラージャッキ エスコトレーラージャッキエスコ
51,300税込56,430
1台
翌日出荷
取付プレート180°回転可。
ストローク(mm)315質量(kg)10材質(本体)スチール材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)680取付寸法(mm)最大:76×127リフト高さ(mm)最高:680
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ
328,000税込360,800
1セット
8日以内出荷
「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-37
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ
546,000税込600,600
1セット
3日以内出荷
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-36
オイルジャッキ