オイルジャッキ :「作業用」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
4(1)
15(2)
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース 使用荷重(t)15 アズワン品番65-9341-36
1セット
460,700 税込506,770
3日以内出荷

頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。 高さ(mm)(マウント部)381~762 耐荷重(kg)908 アズワン品番64-2299-39
1台
29,400 税込32,340
当日出荷

頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して使用して下さい。 高さ(mm)(マウント部)292~546 耐荷重(kg)908 アズワン品番64-2299-40
1台
25,600 税込28,160
当日出荷

頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して下さい 高さ(mm)(マウント部)284~538 耐荷重(kg)908 アズワン品番64-2299-41
1台
19,800 税込21,780
当日出荷

長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm)203 奥行(mm)457 全高(mm)762 ハンドル長さ(mm)698 揚高(mm)57~419
1台
141,900 税込156,090
翌日出荷

「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース 使用荷重(t)15 アズワン品番65-9341-37
1セット
295,100 税込324,610
8日以内出荷