オイルジャッキ :「ジャッキ 2t」の検索結果
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)-20~45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別油圧ジャッキ
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付
ブローケース付きでラクラク収納
タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
用途油圧ジャッキ
付属品ハンドル/ブローケース
色ブルー
使用温度範囲(℃)‐20~60
ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
能力(t)2
質量(kg)15
高さ(mm)【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430
最高位(mm)350
最低位(mm)115
使用空気圧力(MPa)0.7-1.0
長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品ハンドル
トラスコ品番396-4931
高さ(mm)550~1030
最高高さ(mm)1030
ヘッド径(Φmm)32
最低高さ(mm)550
呼び荷重(t)2
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。
低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。
低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
エスコ品番EA993BA-2
ハンドル径(Φmm)約21.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181
ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)
最低高さH(mm)181
最大揚高(mm)345
1個
¥5,140
税込¥5,654
当日出荷
付属品プラグ
エスコ品番EA993CF-22
幅(mm)190
ハンドル長さ(mm)1090
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230
使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02
最低高さH(mm)210
最大揚高(mm)525
1個
¥166,500
税込¥183,150
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6327
寸法(mm)1段目40、2段目30
材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理
最高高さ(mm)172
寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181
最低高さ(mm)102
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。
横方向での使用ができます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6335
寸法(mm)1段目25、2段目35
材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理
最高高さ(mm)150
ベース径(Φmm)136.5
爪位置(mm)90
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。