爪付ジャッキ :「両面テープはがし剤」の検索結果

爪付ジャッキとは重量物の昇降に使われるジャッキの中でも爪が付属したタイプのことを指します。持ち上げたい重量物の下に爪が入るほどのわずかな隙間があれば作業が可能な爪付ジャッキは、スペースが限られる作業現場で活用されるアイテム。また爪があることで低い位置から重量物を持ち上げられるのが特徴です。機械の移設作業の他に家屋の持ち上げなど災害時に使用するジャッキなどもあります。爪付ジャッキ用ハンドルやローラーバーなど狭い場所での作業に便利なアイテムもあり、組み合わせて使用することも可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等) 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)23 巻き芯内径(mm)76(3”)
1個(1個)
1,810 税込1,991
翌日出荷