爪付ジャッキ :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
1.5(1)
エスコ品番EA993LY-3
ストローク(mm)120
タイプ爪ロング
ベース寸法(mm)182×304
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)100
1個
¥64,400
税込¥70,840
翌日出荷
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
1個
¥54,200
税込¥59,620
翌日出荷
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
1個
¥87,400
税込¥96,140
8日以内出荷
1個
¥59,500
税込¥65,450
翌日出荷
材質ゴム
内径(Φmm)6.3
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)70
外径(Φmm)15.1
最小曲げ半径(mm)100
アズワン品番64-7990-86
1本
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
1個
¥61,700
税込¥67,870
翌日出荷
1個
¥54,200
税込¥59,620
翌日出荷
1個
¥61,300
税込¥67,430
翌日出荷
1個
¥61,700
税込¥67,870
翌日出荷
1個
¥122,900
税込¥135,190
8日以内出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等)
材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1
色白
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着力(N/10mm)23
巻き芯内径(mm)76(3”)
1個(1個)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110
質量(kg)12
ベース長(mm)235
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)226
ベース幅(mm)146
爪荷重(t)2
頭部荷重(t)4
爪位置(mm)最低:16
1台(1台)
¥92,300
税込¥101,530
翌日出荷
エスコ品番EA993LY-1.5
ストローク(mm)113
タイプ爪ロング
許容荷重(t)1.5
ベース寸法(mm)160×257
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)80
1個
¥59,500
税込¥65,450
翌日出荷
1個
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。