爪付ジャッキ :「爪 保護」の検索結果

爪付ジャッキとは重量物の昇降に使われるジャッキの中でも爪が付属したタイプのことを指します。持ち上げたい重量物の下に爪が入るほどのわずかな隙間があれば作業が可能な爪付ジャッキは、スペースが限られる作業現場で活用されるアイテム。また爪があることで低い位置から重量物を持ち上げられるのが特徴です。機械の移設作業の他に家屋の持ち上げなど災害時に使用するジャッキなどもあります。爪付ジャッキ用ハンドルやローラーバーなど狭い場所での作業に便利なアイテムもあり、組み合わせて使用することも可能です。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
1(1)
2(1)
5(1)
6(2)
10(2)
15(1)
16(1)
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):22 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 質量(kg)15 許容荷重(t)爪:3、頭部:6 揚程(mm)115 ベース長(mm)275 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)80 本体高さ(mm)275 ベース幅(mm)146
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル トラスコ品番677-1798 ストローク(mm)62 幅(mm)146 高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84 奥行(mm)275 揚力(kN)頭部:60(6.0) 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)80 本体高さ(mm)183~245 爪部揚力(kN)30(3.0)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):19 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 質量(kg)14 許容荷重(t)爪:3、頭部:6 揚程(mm)115 ベース長(mm)245 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)229 ベース幅(mm)146
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル トラスコ品番677-1812 ストローク(mm)62 幅(mm)146 高さ(mm)【爪部】最低:19、最高:81 奥行(mm)245 揚力(kN)頭部:60(6.0) 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)180~242 爪部揚力(kN)30(3.0)
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

低床・ハンドル回転・安全弁付爪付ジャッキの爪ロングタイプです。 本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。 ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル タイプ低床爪ロングタイプ
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今野製作所(EAGLE)爪付ジャッキ
安全弁付きハンドル回転爪付ジャッキ(爪標準タイプ)の低床型です。 本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。 ハンドルが回転式です。
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
1台
109,000 税込119,900
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
ストローク(mm)100 質量(kg)8.8 能力(t)【爪】1【頭部】3 爪長さ(mm)75 本体高さ(mm)200 爪位置(mm)【最低】12
1個
84,980 税込93,478
18日以内出荷

ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
付属品ハンドル トラスコ品番456-0167 ストローク(mm)63 高さ(mm)185 タイプ低床タイプ 許容荷重(t)10 揚力(kN)100 ヘッド径(Φmm)55
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
付属品ハンドル トラスコ品番456-0205 ストローク(mm)52 高さ(mm)200 タイプ低床タイプ 揚力(kN)200 ヘッド径(Φmm)70
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷

ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
付属品ハンドル トラスコ品番456-0183 ストローク(mm)64 高さ(mm)185 タイプ低床タイプ 許容荷重(t)16 揚力(kN)160 ヘッド径(Φmm)65
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷

今野製作所(EAGLE)イーグル パワーウェッジ 能力15t
エコ商品
機械の設置やアッセンブリー時の微妙な位置合わせを効率化します。 従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
用途工作機械のアッセンブリー機械の微調整 トラスコ品番165-7267 幅(mm)70.5 全長(mm)629 高さ(mm)(くさび)6~34、(本体)128 能力(t)15 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)150 必要油量(mL)114
1セット
469,800 税込516,780
6日以内出荷