はしご :「工事現場階段」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)450
踏ざん踏面幅(mm)396
材質アルミ合金
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
正面踏ざん有効幅(mm)530
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごSWA型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
はしご脚部には滑り止め端具キャップを装備しています。
※踏みざん幅(ステップ幅):43mm
※踏みざん間隔:306mm(最下部と最上部のみ間隔が自動調整されます)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。
サービス分類オーダー・加工
ねじれやたわみを低減させ耐久性に優れたスタンダード1連はしごのオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。
はしご脚部には滑り止め端具ユニットを装備
踏みざんはΦ29.5になります。
踏み残の間隔は入力された数値から自動計算されます。(最大350mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。
サービス分類オーダー・加工
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。