はしご :「浴室用」の検索結果

はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一連はしご 1ALF ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション一連はしご 1ALF
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328 材質アルミ合金製 最大外形寸法(mm)421 支柱(mm)392(外寸)
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一連はしご 1PRO ピカコーポレイション 動画あり
最大使用質量130kgの業務用1連はしご。アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)374 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 最大外形寸法(mm)461 支柱(mm)426(外寸) JIS規格JIS1300形規格品
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連はしごプロ2PRO型
ねじれやたわみを低減させ、耐久性を向上させたアルフロジョイント構造のプロ向けアルミ製はしごの普及品です。 伸縮ロープがたるまないエンドレスロープ機構です。
踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご) 材質アルミ合金 最大外径(mm)461 支柱径(Φmm)426
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション3連はしごアルフ3ALF型
苛酷な条件で使用される業務用はしごとして、より優れた総合性能を発揮します。ねじれやたわみに強いアルフロジョイント構造(国際特許)を採用しています。
踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご) 材質アルミ合金 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 2018年トラスコ掲載ページ7 1143
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション3連はしご
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしご(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご) 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 構造アルフロジョイント構造 最大外形寸法(mm)517 支柱(mm)488(外寸)
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)