はしご :「調整脚」の検索結果

はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 踏ざん踏面幅(mm)42
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)329 材質アルミ、アルマイト処理
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ピカコーポレイション伸縮はしごフルセット SLG型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷